Motion
VK332-5G-01-F

SMC CORP OF AMERICA
VK332-5G-01-F

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, 2 posiciones
Artículo MI #10433636
No. Fabricante VK332-5G-01-F
Precio41.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VK332-5G-01-F

Válvula de control de aire mecánica manual - 3 puertos, 2 posiciones
Artículo MI #10433636
No. Fabricante VK332-5G-01-F
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
Precio41.30 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.13 Cv
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2

Descripción general

Descripción del fabricante
VK332-5G-01-F VK300, SOLENOIDE DE 3 PUERTOS
  • Fluido: aire
  • Voltaje nominal: 110, 110, 220, 220, 240 VCA; 12, 24 VCC
  • Tiempo de respuesta: 10 ms o menos (estándar), 15ms o menos (bajo consumo de energía)
  • Construcción protectora: a prueba de polvo

También puede gustarle