Motion
VK334-5H-01N
Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.6m, montaje en base, 1/8 pulg.
Artículo MI #10433673
No. Fabricante VK334-5H-01N
Precio47.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, 1 solenoide, cable conductor de ojal 0.6m, montaje en base, 1/8 pulg.
Artículo MI #10433673
No. Fabricante VK334-5H-01N
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
Precio47.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VK300
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Cable conductor de ojal 0.6m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VK334-5H-01N VK300, SOLENOIDE DE 3 PUERTOS
  • Fluido: aire
  • Voltaje nominal: 110, 110, 220, 220, 240 VCA; 12, 24 VCC
  • Tiempo de respuesta: 10 ms o menos (estándar), 15ms o menos (bajo consumo de energía)
  • Construcción protectora: a prueba de polvo

También puede gustarle