Motion
VQZ115-5M1-CP-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5M1-CP-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector macho M con cable conductor 0.3m, montaje en base, sin subplaca
Artículo MI #10440465
No. Fabricante VQZ115-5M1-CP-Q
Precio32.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5M1-CP-Q

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 24 V CC, 1 solenoide, conector macho M con cable conductor 0.3m, montaje en base, sin subplaca
Artículo MI #10440465
No. Fabricante VQZ115-5M1-CP-Q
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
Precio32.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    1
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector macho M con cable conductor 0.3m
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ115-5M1-CP-Q VQZ115, SERIE 100 ,
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión: 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta: junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle