Motion
VQZ115-6G1-01N

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-6G1-01N

Electroválvula de puerto 3 , serie Vqz115, serie 100 , montaje en base
Artículo MI #10440484
No. Fabricante VQZ115-6G1-01N
Precio33.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-6G1-01N

Electroválvula de puerto 3 , serie Vqz115, serie 100 , montaje en base
Artículo MI #10440484
No. Fabricante VQZ115-6G1-01N
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
Precio33.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ115-6G1-01N VQZ115, SERIE 100 ,
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión: 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta: junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C
Ayúdenos a mejorar este producto