Motion
VQZ115K-5LO1-CP-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115K-5LO1-CP-Q

VÁLVULA DE SOLENOIDE MONTADA EN LA BASE DE 3 PUERTOS
Artículo MI #10440516
No. Fabricante VQZ115K-5LO1-CP-Q
Precio33.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115K-5LO1-CP-Q

VÁLVULA DE SOLENOIDE MONTADA EN LA BASE DE 3 PUERTOS
Artículo MI #10440516
No. Fabricante VQZ115K-5LO1-CP-Q
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
Precio33.83 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Serie
    VQZ100-300

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ115K-5LO1-CP-Q VQZ115, SERIE 100 ,
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa(estilo de alta presión: 1.0MPa)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta: junta metálica 14ms o menos; junta de goma 15ms o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno