Motion
VQZ2120R-5LO1-C4-F

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2120R-5LO1-C4-F

Vqz**2*, serie 1000/2000/3000 , válvula solenoide de 5 puertos, cuerpo con puerto
Artículo MI #10440741
No. Fabricante VQZ2120R-5LO1-C4-F
Precio61.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2120R-5LO1-C4-F

Vqz**2*, serie 1000/2000/3000 , válvula solenoide de 5 puertos, cuerpo con puerto
Artículo MI #10440741
No. Fabricante VQZ2120R-5LO1-C4-F
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
Precio61.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
VQZ2120R-5LO1-C4-F VQZ2,
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.1 - 0.7MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):junta metálica 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);junta de goma 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W:junta metálica 25 o menos; junta de goma 30 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50°C
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"