Motion
AN9390G
46:1 Reducción, 46:1 relación, tipo de entrada de eje de entrada hueco, montaje de eje, material de carcasa de hierro fundido gris
Artículo MI #10478064
No. Fabricante AN9390G
Precio1,566.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
46:1 Reducción, 46:1 relación, tipo de entrada de eje de entrada hueco, montaje de eje, material de carcasa de hierro fundido gris
Artículo MI #10478064
No. Fabricante AN9390G
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
Precio1,566.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    D6160; D6165
  • Relación nominal
    46:1
  • Relación
    46:1

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Disco cicloide
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido gris
  • Estilo de entrada
    Entrada del reductor de ciclo
  • Tipo de entrada
    Eje de entrada hueco
  • Número de catálogo del fabricante
    AN9390G
  • Montaje
    Montaje del eje
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco con llave
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    46:1
  • Tipo de sellado
    Sello de aceite de nitrilo
  • Serie
    Ciclo HBB
  • Estándares cumplidos
    AGMA Clase II

Descripción general

Descripción del fabricante
AN9390G DISCO 616 13
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno