Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.75 pulg.
- Longitud3.50 pulg.
- Peso0.46 lb
- Ancho4.00 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- Descripción Palabra claveHardware incluido
- Incluye1 StepHandle, 1/4″-20 tornillos de acero galvanizado y barriles de unión, 2 pegatinas de visibilidad para la puerta
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante860004666035
- MaterialAluminio de grado aeroespacial
Descripción general
- StepHandle es una forma segura y duradera de abrir una puerta sin las manos
- CNC mecanizado en EE. UU. a partir de aluminio de calidad aeronáutica procedente de EE. UU.
- Ángulo de 20 grados para un apalancamiento máximo
- Dientes de agarre para mayor tracción
- Incluye herrajes cortos y largos para diferentes grosores de puerta