Especificaciones
Dimensions
- Altura1.75 pulg., 6.5
- Longitud20, 3.50 pulg.
- Peso0.46 libras, 29.5
- Ancho20.5, 4.00 pulg.
Details
- ColorRojo
- Descripción Palabra claveHardware incluido
- Incluye1 StepHandle, 1/4″-20 tornillos de acero galvanizado y barriles de unión, 2 pegatinas de visibilidad para la puerta
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante860004666011
- MaterialAluminio de grado aeroespacial
- Cantidad1
Descripción general
Descripción del fabricante
SH-1R PEDAL CON ASA ESCALONADA EN ROJO
- StepHandle es una forma segura y duradera de abrir una puerta sin las manos
- CNC mecanizado en EE. UU. a partir de aluminio de calidad aeronáutica procedente de EE. UU.
- Ángulo de 20 grados para un apalancamiento máximo
- Dientes de agarre para mayor tracción
- Incluye herrajes cortos y largos para diferentes grosores de puerta