Motion
PA020459 CNH-6070DAY-165 1750RPM

Sumitomo Drive Technologies
PA020459 CNH-6070DAY-165 1750RPM

165:1 Reducción, 165:1 relación
Artículo MI #10479157
No. Fabricante PA020459 CNH-6070DAY-165 1750RPM
Precio1,262.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA020459 CNH-6070DAY-165 1750RPM

165:1 Reducción, 165:1 relación
Artículo MI #10479157
No. Fabricante PA020459 CNH-6070DAY-165 1750RPM
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
Precio1,262.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6070
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    165:1
  • Relación
    165:1

Detalles

  • Relación real
    165:1
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    165:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA020459 CNH-6070DAY-165 1750RPM