Motion
PA020561 CNH-6105DAY-104 1750RPM

Sumitomo Drive Technologies
PA020561 CNH-6105DAY-104 1750RPM

104:1 Reducción, 104:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10479160
No. Fabricante PA020561 CNH-6105DAY-104 1750RPM
Precio2,647.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA020561 CNH-6105DAY-104 1750RPM

104:1 Reducción, 104:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10479160
No. Fabricante PA020561 CNH-6105DAY-104 1750RPM
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
Precio2,647.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    104:1
  • Relación
    104:1

Detalles

  • Relación real
    104:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    104:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA020561 CNH-6105DAY-104 1750RPM