Motion
PA021979 CNHJ-6125DBY-104 143TC

Sumitomo Drive Technologies
PA021979 CNHJ-6125DBY-104 143TC

104:1 Reducción, 104:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10479221
No. Fabricante PA021979 CNHJ-6125DBY-104 143TC
Precio5,025.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA021979 CNHJ-6125DBY-104 143TC

104:1 Reducción, 104:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10479221
No. Fabricante PA021979 CNHJ-6125DBY-104 143TC
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
Precio5,025.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    104:1
  • Relación
    104:1

Detalles

  • Relación real
    104:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    104:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA021979 CNHJ-6125DBY-104 143TC