Motion
PA022156 CNHJ-6125DBY-121 145TC

Sumitomo Drive Technologies
PA022156 CNHJ-6125DBY-121 145TC

121:1 Reducción, 121:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #10479237
No. Fabricante PA022156 CNHJ-6125DBY-121 145TC
Precio5,025.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA022156 CNHJ-6125DBY-121 145TC

121:1 Reducción, 121:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #10479237
No. Fabricante PA022156 CNHJ-6125DBY-121 145TC
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
Precio5,025.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6125
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    121:1
  • Relación
    121:1

Detalles

  • Relación real
    121:1
  • Estuche incluido
    No
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido con chaveta
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    121:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA022156 CNHJ-6125DBY-121 145TC