Motion
PA023888 CNHJ-6105DAY-5133 56C

Sumitomo Drive Technologies
PA023888 CNHJ-6105DAY-5133 56C

5133:1 Reducción, 5133:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #10479292
No. Fabricante PA023888 CNHJ-6105DAY-5133 56C
Precio3,178.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA023888 CNHJ-6105DAY-5133 56C

5133:1 Reducción, 5133:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #10479292
No. Fabricante PA023888 CNHJ-6105DAY-5133 56C
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
Precio3,178.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    5133:1
  • Relación
    5133:1

Detalles

  • Relación real
    5133:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    5133:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA023888 CNHJ-6105DAY-5133 56C

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos