Motion
PA036686  RNHM05-1220RYA-J1-10  Q8E:1"

Sumitomo Drive Technologies
PA036686 RNHM05-1220RYA-J1-10 Q8E:1"

5:1 Reducción, 1440:1 relación 5:1 -, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aleación de aluminio
Artículo MI #10479462
No. Fabricante PA036686 RNHM05-1220RYA-J1-10 Q8E:1"
Precio2,203.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA036686 RNHM05-1220RYA-J1-10 Q8E:1"

5:1 Reducción, 1440:1 relación 5:1 -, cualquier dirección de montaje, material de carcasa de aleación de aluminio
Artículo MI #10479462
No. Fabricante PA036686 RNHM05-1220RYA-J1-10 Q8E:1"
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
Precio2,203.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    12
  • Relación nominal
    5:1;1440:1
  • Relación
    5:1 - 1440:1

Detalles

  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco, eje sólido
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    5:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA036686 RNHM05-1220RYA-J1-10 Q8E:1"