Motion
PA036776  RNYJ-1530Y-120 143TC/Q8E:1-1/2"

Sumitomo Drive Technologies
PA036776 RNYJ-1530Y-120 143TC/Q8E:1-1/2"

120:1 Reducción, 120:1 relación, cualquier dirección de montaje
Artículo MI #10479471
No. Fabricante PA036776 RNYJ-1530Y-120 143TC/Q8E:1-1/2"
Precio4,483.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA036776 RNYJ-1530Y-120 143TC/Q8E:1-1/2"

120:1 Reducción, 120:1 relación, cualquier dirección de montaje
Artículo MI #10479471
No. Fabricante PA036776 RNYJ-1530Y-120 143TC/Q8E:1-1/2"
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
Precio4,483.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    120:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    120:1

Detalles

  • Relación real
    120:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Lubricación
    Grasa
  • Potencia de entrada máxima
    1 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    120:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA036776 RNYJ-1530Y-120 143TC/Q8E:1-1/2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos