Motion
PA040785 CNHX-6090Y-11 56C

Sumitomo Drive Technologies
PA040785 CNHX-6090Y-11 56C

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Cualquier Dirección de Montaje
Artículo MI #10479491
No. Fabricante PA040785 CNHX-6090Y-11 56C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA040785 CNHX-6090Y-11 56C

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Cualquier Dirección de Montaje
Artículo MI #10479491
No. Fabricante PA040785 CNHX-6090Y-11 56C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    090
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA040785 CNHX-6090Y-11 56C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos