Motion
PA051183 CNHJ-6105Y-13 143TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051183 CNHJ-6105Y-13 143TC

13:1 Reducción, 13:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #10479600
No. Fabricante PA051183 CNHJ-6105Y-13 143TC
Price$2,742.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051183 CNHJ-6105Y-13 143TC

13:1 Reducción, 13:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje en Pie
Artículo MI #10479600
No. Fabricante PA051183 CNHJ-6105Y-13 143TC
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
Price$2,742.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    13:1
  • Relación
    13:1

Details

  • Relación real
    13:1
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    13:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA051183 CNHJ-6105Y-13 143TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs