Motion
PA051345 CNHJ-6105Y-71 145TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051345 CNHJ-6105Y-71 145TC

71:1 Reducción, 71:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #10479611
No. Fabricante PA051345 CNHJ-6105Y-71 145TC
Precio2,968.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051345 CNHJ-6105Y-71 145TC

71:1 Reducción, 71:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie
Artículo MI #10479611
No. Fabricante PA051345 CNHJ-6105Y-71 145TC
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
Precio2,968.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6105
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Relación nominal
    71:1
  • Relación
    71:1

Detalles

  • Relación real
    71:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    71:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA051345 CNHJ-6105Y-71 145TC