Motion
PA051416 CNHJ-610HY-21 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051416 CNHJ-610HY-21 56C

21:1 Reducción, 21:1 relación, horizontal, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10479623
No. Fabricante PA051416 CNHJ-610HY-21 56C
Precio2,742.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051416 CNHJ-610HY-21 56C

21:1 Reducción, 21:1 relación, horizontal, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10479623
No. Fabricante PA051416 CNHJ-610HY-21 56C
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
Precio2,742.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    610
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Horizontal
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA051416 CNHJ-610HY-21 56C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs