Motion
PA051882  CHHJS-6185Y-R2-21  YB50, 256TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051882 CHHJS-6185Y-R2-21 YB50, 256TC

CHHJS-6185Y-R2-21 YB50,256TC
Artículo MI #10479639
No. Fabricante PA051882 CHHJS-6185Y-R2-21 YB50, 256TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA051882 CHHJS-6185Y-R2-21 YB50, 256TC

CHHJS-6185Y-R2-21 YB50,256TC
Artículo MI #10479639
No. Fabricante PA051882 CHHJS-6185Y-R2-21 YB50, 256TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la carcasa
    18.39 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6185
  • Par de salida máximo
    37579.7856902385
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    256TC
  • Diámetro del eje de salida
    3-1/8 pulg.
  • Relación
    21:1

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Potencia de entrada máxima
    52.279 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    4940.44 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA051882 CHHJS-6185Y-R2-21 YB50, 256TC
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs