Motion
PA052145 CNHX-6100Y-15 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA052145 CNHX-6100Y-15 56C

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10479650
No. Fabricante PA052145 CNHX-6100Y-15 56C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA052145 CNHX-6100Y-15 56C

15:1 Reducción, 15:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10479650
No. Fabricante PA052145 CNHX-6100Y-15 56C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA052145 CNHX-6100Y-15 56C