Motion
PA053330 CNHJ-6115Y-17 56C

SUMITOMO DRIVE TECH
PA053330 CNHJ-6115Y-17 56C

17:1 Reducción, 17:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10479679
No. Fabricante PA053330 CNHJ-6115Y-17 56C
Precio3,700.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA053330 CNHJ-6115Y-17 56C

17:1 Reducción, 17:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10479679
No. Fabricante PA053330 CNHJ-6115Y-17 56C
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
Precio3,700.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    17:1
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Relación real
    17:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    17:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA053330 CNHJ-6115Y-17 56C