Motion
PA055674  CNHM01-6060A-29 (T16)

Sumitomo Drive Technologies
PA055674 CNHM01-6060A-29 (T16)

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10479751
No. Fabricante PA055674 CNHM01-6060A-29 (T16)
Precio1,137.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA055674 CNHM01-6060A-29 (T16)

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10479751
No. Fabricante PA055674 CNHM01-6060A-29 (T16)
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
Precio1,137.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6060
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    CNHM01-6060A-29
  • Potencia de entrada máxima
    0.125 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA055674 CNHM01-6060A-29 (T16)