Motion
PA057334  CNHM05-6090YC-11 UL

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057334 CNHM05-6090YC-11 UL

11:1 Reducción, 11:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10479832
No. Fabricante PA057334 CNHM05-6090YC-11 UL
Precio1,567.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057334 CNHM05-6090YC-11 UL

11:1 Reducción, 11:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10479832
No. Fabricante PA057334 CNHM05-6090YC-11 UL
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
Precio1,567.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6090
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL

Descripción general

Descripción del fabricante
PA057334 CNHM05-6090YC-11 UL