Motion
PA057544 CNHM05-6095YC-B-21 1/2HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057544 CNHM05-6095YC-B-21 1/2HP

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10479848
No. Fabricante PA057544 CNHM05-6095YC-B-21 1/2HP
Precio2,384.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA057544 CNHM05-6095YC-B-21 1/2HP

21:1 Reducción, 21:1 Relación, Tipo de Salida Sólida, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10479848
No. Fabricante PA057544 CNHM05-6095YC-B-21 1/2HP
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
Precio2,384.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    21:1
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    21:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA057544 CNHM05-6095YC-B-21 1/2HP