Motion
PA058096 CNFM02-6075YA-43 1/4HP

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058096 CNFM02-6075YA-43 1/4HP

43:1 Reducción, 43:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10479881
No. Fabricante PA058096 CNFM02-6075YA-43 1/4HP
Precio1,385.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA058096 CNFM02-6075YA-43 1/4HP

43:1 Reducción, 43:1 Relación, Montaje en Brida, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10479881
No. Fabricante PA058096 CNFM02-6075YA-43 1/4HP
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
Precio1,385.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6075
  • RPM máximas de salida
    40.7 rpm
  • Relación nominal
    43:1
  • Relación
    43:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV;0.1864 kW
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    43:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA058096 CNFM02-6075YA-43 1/4HP