Motion
PA064900 CNH-6120Y-SB-87 143T

Sumitomo Drive Technologies
PA064900 CNH-6120Y-SB-87 143T

87:1 Reducción, 87:1 relación, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10480289
No. Fabricante PA064900 CNH-6120Y-SB-87 143T
Precio5,427.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA064900 CNH-6120Y-SB-87 143T

87:1 Reducción, 87:1 relación, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10480289
No. Fabricante PA064900 CNH-6120Y-SB-87 143T
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
Precio5,427.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120Y
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143T
  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Relación real
    87:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA064900 CNH-6120Y-SB-87 143T