Motion
PA067175 CNHM05-6105YB-AV-87

Sumitomo Drive Technologies
PA067175 CNHM05-6105YB-AV-87

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10480434
No. Fabricante PA067175 CNHM05-6105YB-AV-87
Precio2,475.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA067175 CNHM05-6105YB-AV-87

87:1 Reducción, 87:1 Relación, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete
Artículo MI #10480434
No. Fabricante PA067175 CNHM05-6105YB-AV-87
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
Precio2,475.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación nominal
    87:1
  • Relación
    87:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado de rodamiento
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    175 CV
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    87:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA067175 CNHM05-6105YB-AV-87