Motion
PA067719 CNHM05-6095YA-51 1/2HP

Sumitomo Drive Technologies
PA067719 CNHM05-6095YA-51 1/2HP

51:1 Reducción, 51:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10480475
No. Fabricante PA067719 CNHM05-6095YA-51 1/2HP
Precio1,442.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA067719 CNHM05-6095YA-51 1/2HP

51:1 Reducción, 51:1 relación, montaje de pie
Artículo MI #10480475
No. Fabricante PA067719 CNHM05-6095YA-51 1/2HP
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
Su precio$1,442.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6095
  • RPM máximas de salida
    34.3 rpm
  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1

Detalles

  • Relación real
    51:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    51:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA067719 CNHM05-6095YA-51 1/2HP