Motion
PA069386 CNHJ-6120Y-11 182TC

Sumitomo Drive Technologies
PA069386 CNHJ-6120Y-11 182TC

11:1 Reducción, 11:1 relación, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10480553
No. Fabricante PA069386 CNHJ-6120Y-11 182TC
Precio4,331.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA069386 CNHJ-6120Y-11 182TC

11:1 Reducción, 11:1 relación, material de carcasa de acero de grado rodamiento 52/100
Artículo MI #10480553
No. Fabricante PA069386 CNHJ-6120Y-11 182TC
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
Precio4,331.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6120
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Detalles

  • Relación real
    11:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA069386 CNHJ-6120Y-11 182TC