Motion
PA069589 CHHP-6185Y-R2-29 256T

Sumitomo Drive Technologies
PA069589 CHHP-6185Y-R2-29 256T

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 29:1 relación, tamaño de entrada de 1-1/2 in, diámetro de eje de salida de 3-1/8 in, montaje con pie, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #10480561
No. Fabricante PA069589 CHHP-6185Y-R2-29 256T
Price$13,736.03/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA069589 CHHP-6185Y-R2-29 256T

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 29:1 relación, tamaño de entrada de 1-1/2 in, diámetro de eje de salida de 3-1/8 in, montaje con pie, material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #10480561
No. Fabricante PA069589 CHHP-6185Y-R2-29 256T
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
Price$13,736.03/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la carcasa
    18.39 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-1/2 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6185
  • Par de salida máximo
    32002.468290179295
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    256TC
  • Relación nominal
    29:1
  • Diámetro del eje de salida
    3-1/8 pulg.
  • Relación
    29:1

Details

  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    32.239 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Capacidad de carga suspendida
    5479.29 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA069589 CHHP-6185Y-R2-29 256T
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs