Motion
PA071069  CNHM05-6080YB-AV-11 UL

Sumitomo Drive Technologies
PA071069 CNHM05-6080YB-AV-11 UL

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Orificio Holoso, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10480641
No. Fabricante PA071069 CNHM05-6080YB-AV-11 UL
Price$2,082.55/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA071069 CNHM05-6080YB-AV-11 UL

11:1 Reducción, 11:1 Relación, Tipo de Entrada de Orificio Holoso, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero de Calidad de Cojinete 52/100
Artículo MI #10480641
No. Fabricante PA071069 CNHM05-6080YB-AV-11 UL
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
Price$2,082.55/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6080
  • Relación nominal
    11:1
  • Relación
    11:1

Details

  • Relación real
    11:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Tipo de entrada
    Orificio hueco
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    11:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    Listado por UL

Descripción general

Descripción del fabricante
PA071069 CNHM05-6080YB-AV-11 UL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs