Motion
PA071560  RNYJ-1520Y-60(56C, Q8E=1-1/2")

Sumitomo Drive Technologies
PA071560 RNYJ-1520Y-60(56C, Q8E=1-1/2")

60:1 Reducción, 60:1 Relación, Tipo de Salida Holosa, Montaje en Eje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10480671
No. Fabricante PA071560 RNYJ-1520Y-60(56C, Q8E=1-1/2")
Precio3,406.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA071560 RNYJ-1520Y-60(56C, Q8E=1-1/2")

60:1 Reducción, 60:1 Relación, Tipo de Salida Holosa, Montaje en Eje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10480671
No. Fabricante PA071560 RNYJ-1520Y-60(56C, Q8E=1-1/2")
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
Precio3,406.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    60:1

Detalles

  • Relación real
    60:1
  • Estuche incluido
    No
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Potencia de entrada máxima
    15 CV
  • Montaje
    Montaje del eje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    60:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA071560 RNYJ-1520Y-60(56C, Q8E=1-1/2")