Motion
PA071606 CNHM05-6095YA-B-51 1/2HP

Sumitomo Drive Technologies
PA071606 CNHM05-6095YA-B-51 1/2HP

51:1 Reducción, 51:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10480676
No. Fabricante PA071606 CNHM05-6095YA-B-51 1/2HP
Precio2,487.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA071606 CNHM05-6095YA-B-51 1/2HP

51:1 Reducción, 51:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10480676
No. Fabricante PA071606 CNHM05-6095YA-B-51 1/2HP
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
Precio2,487.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    609
  • Relación nominal
    51:1
  • Relación
    51:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    51:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA071606 CNHM05-6095YA-B-51 1/2HP