Motion
PA071625 CNFM05-6085YC-17 1/2HP 230/460V

Sumitomo Drive Technologies
PA071625 CNFM05-6085YC-17 1/2HP 230/460V

17:1 Reducción, 17:1 relación, montaje en brida
Artículo MI #10480677
No. Fabricante PA071625 CNFM05-6085YC-17 1/2HP 230/460V
Precio1,642.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA071625 CNFM05-6085YC-17 1/2HP 230/460V

17:1 Reducción, 17:1 relación, montaje en brida
Artículo MI #10480677
No. Fabricante PA071625 CNFM05-6085YC-17 1/2HP 230/460V
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
Precio1,642.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6085
  • RPM máximas de salida
    100 rpm
  • Relación nominal
    17:1
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Relación real
    17:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV
  • Montaje
    Montaje en brida
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    17:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA071625 CNFM05-6085YC-17 1/2HP 230/460V

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos