Motion
PA075834 CNHX-6125Y-35 182TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA075834 CNHX-6125Y-35 182TC

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero
Artículo MI #10480857
No. Fabricante PA075834 CNHX-6125Y-35 182TC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA075834 CNHX-6125Y-35 182TC

35:1 Reducción, 35:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Material de Carcasa de Acero
Artículo MI #10480857
No. Fabricante PA075834 CNHX-6125Y-35 182TC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la caja
    6125
  • RPM máximas de salida
    50 rpm
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    35:1
  • Relación
    35:1
  • Factor de servicio
    1.0

Details

  • Material de la carcasa
    Acero
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    35:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA075834 CNHX-6125Y-35 182TC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs