Motion
PA077868 CHHX-6145Y-21 215TC

SUMITOMO DRIVE TECH
PA077868 CHHX-6145Y-21 215TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 21:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 7/8 pulg., diámetro de eje de salida de 1-7/8 pulg., horizontal, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10480943
No. Fabricante PA077868 CHHX-6145Y-21 215TC
Precio7,039.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SUMITOMO DRIVE TECH
PA077868 CHHX-6145Y-21 215TC

Reductor de velocidad en línea - Reducción simple, 21:1 relación, tipo de entrada de cara C, tamaño de entrada de 7/8 pulg., diámetro de eje de salida de 1-7/8 pulg., horizontal, material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #10480943
No. Fabricante PA077868 CHHX-6145Y-21 215TC
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
Precio7,039.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    11.81 pulg.
  • Tamaño de entrada
    7/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6145
  • Par de salida máximo
    10554.010685275874
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    215TC
  • Relación nominal
    21:1
  • Diámetro del eje de salida
    1-7/8 pulg.
  • Relación
    21:1

Detalles

  • Relación real
    21:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Potencia de entrada máxima
    14.682 hp a 1750 rpm
  • Montaje
    Horizontal
  • Capacidad de carga suspendida
    2907.54 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA077868 CHHX-6145Y-21 215TC
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"