Motion
PA079934 CNHM05-6085YC-B-15 1/2HP

Sumitomo Drive Technologies
PA079934 CNHM05-6085YC-B-15 1/2HP

15:1 Reducción, 15:1 relación
Artículo MI #10481026
No. Fabricante PA079934 CNHM05-6085YC-B-15 1/2HP
Precio2,277.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA079934 CNHM05-6085YC-B-15 1/2HP

15:1 Reducción, 15:1 relación
Artículo MI #10481026
No. Fabricante PA079934 CNHM05-6085YC-B-15 1/2HP
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
Precio2,277.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6085
  • Relación nominal
    15:1
  • Relación
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15:1
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV;0.37 kW
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    15:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA079934 CNHM05-6085YC-B-15 1/2HP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos