Motion
PA082191 CHF-6135DCY-289

Sumitomo Drive Technologies
PA082191 CHF-6135DCY-289

289:1 Reducción, 289:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10481095
No. Fabricante PA082191 CHF-6135DCY-289
Precio7,073.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA082191 CHF-6135DCY-289

289:1 Reducción, 289:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10481095
No. Fabricante PA082191 CHF-6135DCY-289
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
Precio7,073.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Relación nominal
    289:1
  • Relación
    289:1
  • Factor de servicio
    1.0

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    289:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA082191 CHF-6135DCY-289