Motion
PA084009 CVVJ-6175DCY-5133 56C

Sumitomo Drive Technologies
PA084009 CVVJ-6175DCY-5133 56C

5133:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Montaje de pie, Montaje de brida, Montaje de caja, Material de carcasa de acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10481170
No. Fabricante PA084009 CVVJ-6175DCY-5133 56C
Precio11,085.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA084009 CVVJ-6175DCY-5133 56C

5133:1 Relación, Tipo de entrada de cara C, Montaje de pie, Montaje de brida, Montaje de caja, Material de carcasa de acero de grado de rodamiento 52/100
Artículo MI #10481170
No. Fabricante PA084009 CVVJ-6175DCY-5133 56C
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
Su precio$11,085.46/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación
    5133:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA084009 CVVJ-6175DCY-5133 56C