Motion
PA084339  RNYM02-1540YB-AV-480  Q8E:1-1/2"

Sumitomo Drive Technologies
PA084339 RNYM02-1540YB-AV-480 Q8E:1-1/2"

1540:1 Reducción, 1540:1 Relación, 38.10 mm, Diámetro del Eje de Salida 1.5000 in, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10481175
No. Fabricante PA084339 RNYM02-1540YB-AV-480 Q8E:1-1/2"
Precio5,738.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA084339 RNYM02-1540YB-AV-480 Q8E:1-1/2"

1540:1 Reducción, 1540:1 Relación, 38.10 mm, Diámetro del Eje de Salida 1.5000 in, Cualquier Dirección de Montaje, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10481175
No. Fabricante PA084339 RNYM02-1540YB-AV-480 Q8E:1-1/2"
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
Precio5,738.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    1540
  • Relación nominal
    1540:1
  • Diámetro del eje de salida
    1.5000 pulg., 38.10 mm
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    1540:1

Detalles

  • Relación real
    1540:1
  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    12.001.51.010
  • Potencia de entrada máxima
    0.25 CV
  • Montaje
    Cualquier dirección de montaje
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    1540:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA084339 RNYM02-1540YB-AV-480 Q8E:1-1/2"