Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja6105
- Par de salida máximo68200 N-m;603620
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal11:1
- Relación11:1
Detalles
- Relación real11:1
- Estilo de entradaCara C NEMA
- Número de catálogo del fabricante03.601.50.013
- MontajeMontaje de pie
- Tipo de reductorCícloidal
- Reducción11:1
- SerieCiclo 6000
- Clasificación de par (pulg.-lb)603620 pulg-lb
Descripción general
Descripción del fabricante
PA084815 CNFJ-6105Y-11 56C