Motion
PA085820 CNHM01-6065YB-B-25 1/8HP

Sumitomo Drive Technologies
PA085820 CNHM01-6065YB-B-25 1/8HP

25:1 Reducción, 25:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10481224
No. Fabricante PA085820 CNHM01-6065YB-B-25 1/8HP
Precio1,934.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA085820 CNHM01-6065YB-B-25 1/8HP

25:1 Reducción, 25:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10481224
No. Fabricante PA085820 CNHM01-6065YB-B-25 1/8HP
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
Precio1,934.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6065
  • RPM máximas de salida
    70 rpm
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.125 CV;0.1 kW
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    25:1
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA085820 CNHM01-6065YB-B-25 1/8HP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos