Motion
PA087065  CHHJS-6165Y-17(256TC, GRASA

Sumitomo Drive Technologies
PA087065 CHHJS-6165Y-17(256TC, GREASE

CHHJS-6165Y-17(256TC,LUBRICANTE GRASA)
Artículo MI #10481275
No. Fabricante PA087065 CHHJS-6165Y-17(256TC, GREASE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA087065 CHHJS-6165Y-17(256TC, GREASE

CHHJS-6165Y-17(256TC,LUBRICANTE GRASA)
Artículo MI #10481275
No. Fabricante PA087065 CHHJS-6165Y-17(256TC, GREASE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la carcasa
    14.45 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    6165
  • Par de salida máximo
    14695.24307191405
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    256TC
  • Diámetro del eje de salida
    2-1/4 pulg.
  • Relación
    17:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Potencia de entrada máxima
    25.253 hp a 1750 rpm
  • Capacidad de carga suspendida
    3062.46 lb
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Reducción
    Individual
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PA087065 CHHJS-6165Y-17(256TC, GRASA
  • Adaptador con pie y cara en C
  • Funcionamiento silencioso, eficiente y fiable con alta densidad de par y tamaño compacto
  • Carcasas de hierro fundido intercambiables en configuraciones de pie, bridado o montaje frontal
  • Entradas disponibles de eje libre, eje hueco de caña, cara C, base de pala y montaje superior
  • Componentes internos fabricados con acero endurecido, desgasificado al vacío y de grado de cojinete para una vibración mínima, bajo ruido, poca holgura y mayor vida útil
  • La garantía de 24 meses respalda la excelente reputación del producto Cyclo
  • Fabricante: tecnologías de variadores Sumitomo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo