Motion
PA088505 CNHX-6115Y-29 182TC

Sumitomo Drive Technologies
PA088505 CNHX-6115Y-29 182TC

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10481326
No. Fabricante PA088505 CNHX-6115Y-29 182TC
Precio3,832.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA088505 CNHX-6115Y-29 182TC

29:1 Reducción, 29:1 relación, montaje de pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10481326
No. Fabricante PA088505 CNHX-6115Y-29 182TC
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
Precio3,832.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6115
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    29:1
  • Relación
    29:1

Detalles

  • Relación real
    29:1
  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Cara C NEMA
  • Número de catálogo del fabricante
    03.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    200 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    29:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA088505 CNHX-6115Y-29 182TC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos