Motion
PA090341  RNYM01-1120-40  T16, Q8E;20MM

Sumitomo Drive Technologies
PA090341 RNYM01-1120-40 T16, Q8E;20MM

40:1 Reducción, 40:1 Relación, 20 mm, Diámetro de Eje de Salida 0.7874 in, Eje Hollow, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10481392
No. Fabricante PA090341 RNYM01-1120-40 T16, Q8E;20MM
Precio994.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA090341 RNYM01-1120-40 T16, Q8E;20MM

40:1 Reducción, 40:1 Relación, 20 mm, Diámetro de Eje de Salida 0.7874 in, Eje Hollow, Material de Carcasa de Aleación de Aluminio
Artículo MI #10481392
No. Fabricante PA090341 RNYM01-1120-40 T16, Q8E;20MM
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
Precio994.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7874 pulg., 20 mm
  • Tamaño de la caja
    1120
  • Relación nominal
    40:1
  • Diámetro del eje de salida
    0.7874 pulg., 20 mm
  • Tamaño de salida
    20 mm
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Aleación de aluminio
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    12.001.51.010
  • Potencia de entrada máxima
    0.125 CV;0.1 kW
  • Montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco (llave)
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    40:1
  • Serie
    HIPÓNICA
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA090341 RNYM01-1120-40 T16, Q8E;20MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos