Motion
PA090659  RNYM05-1320YC-5  Q8E=1"

Sumitomo Drive Technologies
PA090659 RNYM05-1320YC-5 Q8E=1"

05:1 Reducción, 5:1 relación, eje hueco, material de carcasa de aluminio
Artículo MI #10481405
No. Fabricante PA090659 RNYM05-1320YC-5 Q8E=1"
Precio2,025.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA090659 RNYM05-1320YC-5 Q8E=1"

05:1 Reducción, 5:1 relación, eje hueco, material de carcasa de aluminio
Artículo MI #10481405
No. Fabricante PA090659 RNYM05-1320YC-5 Q8E=1"
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
Precio2,025.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    1320
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1

Detalles

  • Relación real
    5:1
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Potencia de entrada máxima
    0.5 CV;0.4 kW
  • Montaje
    Eje hueco
  • Tipo de orificio de salida
    Eje hueco
  • Tipo de reductor
    Hipoide
  • Reducción
    05:1
  • Serie
    Hipónica
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
PA090659 RNYM05-1320YC-5 Q8E=1"