Motion
PA090886 CNHM03-6095YA-B-71 1/3HP

Sumitomo Drive Technologies
PA090886 CNHM03-6095YA-B-71 1/3HP

71:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10481414
No. Fabricante PA090886 CNHM03-6095YA-B-71 1/3HP
Precio2,415.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA090886 CNHM03-6095YA-B-71 1/3HP

71:1 Relación, montaje con pie, material de carcasa de acero de grado cojinete 52/100
Artículo MI #10481414
No. Fabricante PA090886 CNHM03-6095YA-B-71 1/3HP
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
Precio2,415.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    IEC 71
  • Relación
    71:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Acero de grado cojinete 52/100
  • Estilo de entrada
    Motor integral
  • Número de catálogo del fabricante
    04.601.50.013
  • Potencia de entrada máxima
    0.33 CV
  • Montaje
    Montaje de pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Serie
    Ciclo 6000

Descripción general

Descripción del fabricante
PA090886 CNHM03-6095YA-B-71 1/3HP