Motion
PA091529 CNVX-6090Y-13 143TC

Sumitomo Drive Technologies
PA091529 CNVX-6090Y-13 143TC

13:1 Reducción, 13:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja
Artículo MI #10481433
No. Fabricante PA091529 CNVX-6090Y-13 143TC
Precio1,890.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sumitomo Drive Technologies
PA091529 CNVX-6090Y-13 143TC

13:1 Reducción, 13:1 Relación, Tipo de Entrada de Cara C, Montaje de Pie, Montaje de Brida, Montaje de Caja
Artículo MI #10481433
No. Fabricante PA091529 CNVX-6090Y-13 143TC
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
Precio1,890.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    6090
  • Par de salida máximo
    68200 N-m;603620
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    143TC
  • Relación nominal
    13:1
  • Relación
    13:1

Detalles

  • Relación real
    13:1
  • Tipo de entrada
    Cara en C
  • Montaje
    Montaje en caja, montaje en brida, montaje en pie
  • Tipo de reductor
    Cícloidal
  • Reducción
    13:1
  • Serie
    Ciclo 6000
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    603620 pulg-lb

Descripción general

Descripción del fabricante
PA091529 CNVX-6090Y-13 143TC